Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschienen-Set 80786 Schienengröße 45x8mm STA verz.75 od.90mm Rl.BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000256912
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     80786
EAN/GTIN:
     4001425807867
Suchbegriffe:
Führungsprofil
Führungsschiene
Laufprofil
Laufrohr
Laufschienen-Set für Schiebetorrollen 500/501 · aus verzinktem Flachstahlbestehend aus: 1 Flachstahl , Halter, Stopper, 1 Führungsrolle, 1 Schraubenset, 1 untere Führungsschiene 1500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
80786
Ergänzung:
Schienengröße 45x8mm
passend für:
75 oder 90 mm Rollen
Laufprofilhöhe:
45 mm
Laufprofilbreite:
8 mm
Laufprofillänge:
1850 mm
Ausführung:
Flachstahl 1850 mm
Material:
Stahl
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: Laufschienen, Tragschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 88,83*
€ 113,7826*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 119,45*
€ 147,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 147,81*
€ 4,95*
ab € 123,14*
€ 168,61*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,86*
€ 182,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.