Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschienen-Set 80787 Schienengröße 50x10mm STA verz.105 od.120mm Rl.BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000256913
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     80787
EAN/GTIN:
     4001425807874
Suchbegriffe:
Führungsprofil
Führungsschiene
Laufprofil
Laufrohr
Laufschienen-Set für Schiebetorrollen 500/501 · aus verzinktem Flachstahlbestehend aus: 1 Flachstahl , Halter, Stopper, 1 Führungsrolle, 1 Schraubenset, 1 untere Führungsschiene 1500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
80787
Ergänzung:
Schienengröße 50x10mm
passend für:
105 oder 120 mm Rollen
Laufprofilhöhe:
50 mm
Laufprofilbreite:
10 mm
Laufprofillänge:
1850 mm
Ausführung:
Flachstahl 1850 mm
Material:
Stahl
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: Laufschienen, Tragschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 103,03*
€ 125,64*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,95*
€ 126,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,44*
€ 128,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 121,25*
€ 146,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 121,22*
€ 146,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
80785
ab € 71,90*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
80840
ab € 37,26*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
80841
ab € 55,16*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
80842
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.