| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000257469 Herst.-Nr.: GERW180-B EAN/GTIN: 5701953898403 |
| |
|
| | |
| für die Gelenkausbildung von stumpf gestoßenen Pfetten im Momenten-Nullpunkt · können auch Belastungen aufnehmen, die quer zur Pfettenrichtung wirken · satzweise verpackt · 1 Satz =1 x links / 1 x rechts · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Materialstärke: 2mm· Material: Stahl Weitere Informationen: | | Abmessung: | 180 x 180 x 20 x 2 mm | Modell: | GERW180-B | Typ: | W | Marke: | SIMPSON STRONG TIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 7,66* | € 10,57* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,61* | € 13,25* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,64* | € 13,57* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,79* | € 14,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 11,9153* | € 16,3353* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|