Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PVDB 70x160x8mm STA st.verz.z.Schr.SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257531
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PVDB80G
EAN/GTIN:
     5701953356071
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
zum Aufschrauben · höhen- und seitenverstellbar · die Höhenverstellung + 50 mm kann nachträglich vorgenommen werden, ohne dass die Stütze sich mitdreht · Gabel: 70 x 136 x 5 mm · Gabelweite 80 - 120 mm · Anschraubplatte: 70 x 160 x 8 mm · Rohr- Ø 27 mm · Stahl stückverzinkt 55 µmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt· Höhe verstellbar: 50mm
Weitere Informationen:
Modell:
PVDB80G
Ausführung:
zum Aufschrauben
Material:
Stahl
Plattengröße:
70 x 160 x 8 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Gabelgröße:
70 x 136 x 5 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Rohr-Ø:
27 mm
Gabelweite:
80 - 120 mm
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,92*
€ 49,97*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 38,28*
€ 50,29*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 51,82*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 38,5804*
€ 52,2612*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,0626*
€ 60,8927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.