Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger 111x300x600x60mm STA roh TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257686
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     213879
EAN/GTIN:
     4004338213879
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt · statisch geeignet für Carports, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle · Materialstärke 6 mm · Anzahl Löcher 4 · Loch-ø 11 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 600mm· Maß d: 60mm· Material: Stahl roh· Maß a: 111mm· Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
111 mm
Länge:
600 mm
Stärke:
6 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: pfostenträger h-form, pfostenlasche, gah alberts pfostenträger, H-Pfostenträger, Pfosten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,47*
€ 21,66*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 16,44*
€ 24,91*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,19*
€ 25,53*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,22*
€ 26,17*
21 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.