Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantriegel 9221 Stulpl.285mm Stulp-B.22mm STA verz.Hub 20mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000258411
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     9221 1035 33
EAN/GTIN:
     4016753087638
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Kantriegel
Rohrkantriegel
Gehäuse und Stangenbolzen Stahl galv. verz. · Stulp Stahl · Hebel Zn-DG vern. · Stulp 285 mm lang · Hub 20 mm · Stangenbolzen mit Innengewinde M10 für Rundstangen-Ø 10 mm · Die Rundstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte getrennt bestellen. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpbreite:
22 mm
Stulplänge:
285 mm
Loch-Ø:
M10 mm
für Stange:
Rundstange 10 mm
Material:
Stahl
Hub:
20 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: Türkantriegel, kantriegel, Standflügelverriegelung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 31,71*
€ 41,96*
1 Tag
27
1
€ 5,59*
ab € 31,81*
€ 41,99*
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 33,17*
€ 43,78*
1 Tag
38
1
€ 4,99*
ab € 33,18*
€ 44,68*
1 Tag
23
2
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 46,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.