Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließer f. Türspion MS verchr. Innen-D.14mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000259207
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     601 118543
EAN/GTIN:
     4048563091642
Suchbegriffe:
Spionschliesser
Türspion-Schließer
Türspion-Sichtschutzblende
Türspionschutzblende
Messing · mit Bohr-Ø 14 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Innen-Ø:
14 mm
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Blickabdeckung, Gucklochabdeckung, Schaulochabdeckung, Schließer, Türspion-Abdeckrosetten, Türspione
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
50
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,22*
Lager 1498
113
1
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,40*
1 Tag
80
1
€ 5,59*
ab € 0,8723*
€ 1,4523*
4 Tage
113
1
€ 8,90*
ab € 0,9377*
€ 1,5577*
7 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 0,9212*
€ 1,5781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BMB Beschläge
601 118970
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.