Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkugelschnäpper MS blk 70mm KGL u.Feder a.STA BMB


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000259255
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 114938
EAN/GTIN:
     4048563075543
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
bmb kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
mit Stahlkugel und Schließhaken · MessingWeitere technische Eigenschaften:· Maß B: 70mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugel und Feder aus Stahl
Oberfläche:
blank
Länge:
70 mm
Material:
Messing
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Druckverschluss, Möbelschnäpper
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
326
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,5488*
€ 3,2196*
Lager 1498
219
24
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,55*
€ 3,22*
1 Tag
219
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,23*
4 Tage
435
24
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,7181*
€ 3,7181*
1 Tag
305
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,7181*
€ 3,7181*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kartonage
ab 12000 Kartonagen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 77,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114329
ab € 0,75*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114504
ab € 0,99*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114210
ab € 1,48*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113636
ab € 0,93*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115708
ab € 1,20*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115750
ab € 2,05*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113601
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.