Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffeldübel L.140mm D.16mm Mahagoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3000260581
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     MAHAGONI
EAN/GTIN:
     4015448509080
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel
MahagoniWeitere technische Eigenschaften:· Holzart: Mahagoni
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
140 mm
Verpackung:
Sack à 10 kg
Weitere Suchbegriffe: Riffeldübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 10,62*
1 Tag
14
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,68*
€ 10,67*
6 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 11,44*
4 Tage
20
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 9,59*
€ 11,78*
Lager 1498
20
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,83*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 9,83* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
MAHAGONI
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.