Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband PVC rot/weiß L.66m B.60mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband PVC rot/weiß L.66m B.60mm Rl.
Artikel-Nr.:
     1498-3000265596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1016611
EAN/GTIN:
     4025648746840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
zum Kennzeichnen von ständigen (schwarz/gelb) und zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen und Hindernissen · selbstklebend · 45° diagonal gestreift · einseitig klebend · Foliendicke: 0,033 mm · Gesamtdicke: 0,053 mm · rechtsweisendWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,053mm· Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Breite:
60 mm
Länge:
66 m
Marke:
BURMANN
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband 66mx60mm, markierband, markierband 60mm, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,59*
€ 9,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.