Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerstift OGRO 114 PB 4-KT.8x123mm STA OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000267156_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000267156_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000267155
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050052927
EAN/GTIN:
     4031588166105
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift
Vierkant 8 mm · Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 123 mm
Türstärke:
76 - 88 mm
Material:
Stahl
Marke:
OGRO
Weitere Suchbegriffe: Stabilstift, Vierkant-Vollstift, Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkantvollstift ogro, vierkant vollstift, Drückerstift, Massivstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Wechselstift
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,09*
Lager 1498
2
1
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 5,40*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,43*
5 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 3,92*
€ 5,69*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 3,92*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050052926
ab € 3,26*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050052925
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.