Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.CORE8999 8mm/6501/7122 WC ER VA ER rd.WC DIN L/R D/D OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000267208_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000267208_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000267211
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050063303
EAN/GTIN:
     4031588487941
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8999 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8999 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)Lieferung als KomplettgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Drückerlänge:
138 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
62 mm
Form:
rund
Marke:
OGRO
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
CORE8999 8mm / 6501 / 7122 WC ER
Rosetten-Höhe:
9 mm
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Lochung:
WC
Farb-Nr.:
ER
für Türstärke:
37 - 42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur vierkant 8mm, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur wc, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 35,53*
€ 48,78*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,81*
€ 49,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 39,91*
€ 52,21*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 52,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.