Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tuerdrückerlochteil 8906 VA Satino 4-KT.8mm DIN L/R OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000267277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90055000020
EAN/GTIN:
     4031588144615
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
gerade · kombinierbar mit allen Kurz- oder Langschildern, sowie Rosetten aus dem OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Satino
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
135 mm
Drückertiefe:
59 mm
Marke:
OGRO
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
ER
Modell:
OGRO 8906 VA 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.