| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000271208 Herst.-Nr.: 11101-00046 EAN/GTIN: 4006676011025 |
| |
|
| | |
| aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!).Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl Weitere Informationen: | | Oberfläche: | schwarz RAL 9005 | Ø: | 25 x 25 mm | Höhe: | 500 mm | Ausführung: | eckig | Gewinde: | M10 | Befestigungsart: | Anschraubplatte | Belastbarkeit: | 50 kg | Marke: | ELEMENT SYSTEM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,50* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 2,40* | € 3,94* | | | | Lager 1498 | | | | 4 | | € 5,45* | ab € 2,41* | € 3,96* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 2,49* | € 4,25* | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 2,57* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|