Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Verbinder Solid M Zamak 47mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000271309
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 113132
EAN/GTIN:
     4048563098160
Suchbegriffe:
Bettbeschlag
Bettverbinder
Einhängebeschlag
Möbelverbinder
Verbindungsbeschlag Solid MF · je 1x Solid M und 1x Solid F zusammen bilden einen Komplettbeschlag · z.B. für Verbindungen im Betten-, Korpus- und Metallbau · statische Belastung senkrecht ca. 250 kg, waagerecht ca. 250 kg · Zamak
Weitere Informationen:
Länge:
47 mm
Modell:
Solid M
Material:
Zamak
Marke:
BMB
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3411*
€ 0,4317*
Lager 1498
300
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1 Tag
140
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,3517*
€ 0,4617*
7 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3614*
€ 0,4921*
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,3817*
€ 0,5017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
402 11477
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.