Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.60mm Ku.grau EL.-D.60mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000271372
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     58588
EAN/GTIN:
     4023149068720
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass
Kabeldurchlass Kunststoff rund, 60 mm, grau Weitere technische Eigenschaften: · Einbautiefe: 21,5mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
67,5 mm
Oberfläche:
grau
Einlass-Ø:
60 mm
Farbe:
grau
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, kabeldurchführung, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2207*
€ 1,5323*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,2623*
€ 1,5323*
2 Tage
191
30
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,91*
Lager 1498
191
1
€ 6,95*
ab € 1,27*
€ 2,10*
3 Tage
703
1
€ 6,99*
ab € 1,33*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,6312*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,2013*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,7525*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,616*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,7476*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 6,93*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.