Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.60mm Ku.schwarz EL.-D.60mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271370_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271370_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000271375
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73747
EAN/GTIN:
     4023149068775
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass
Kabeldurchlass Kunststoff rund, 60 mm, schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Einbautiefe: 21,5mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
67,5 mm
Oberfläche:
schwarz
Einlass-Ø:
60 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, hettich kabeldurchführung, kabeldurchführung, kabeldurchführung schwarz, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,1713*
€ 1,4993*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,2093*
€ 1,4993*
2 Tage
241
30
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,78*
Lager 1498
241
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 1,95*
15 Tage
308
1
€ 6,99*
ab € 1,27*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,6012*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,19*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,7125*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,586*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 0,0177*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 6,92*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.