Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilverbinder Direkta 2 D.6,3x50mm STA verz. Hettich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000271555
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     19556
EAN/GTIN:
     4023149195563
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
verbindungsbeschlag hettich
mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz · Stahl verzinkt · Maß 6,3 x 50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
6,3 mm
Länge:
50 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Direkta, Einteilverbinder, Möbelschraube, Möbelverbinder, Verbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2250
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0805*
€ 0,1082*
1 Tag
3000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0843*
€ 0,1114*
Lager 1498
3000
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,084*
€ 0,113*
2 Tage
584
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0832*
€ 0,1184*
7 Tage
3000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,088*
€ 0,1189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
19446
ab € 35,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.