Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder AVB 5 STA verz. L.65mm 2 geb. Klemmpl. Hettich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000271602
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     25084
EAN/GTIN:
     4023149250842
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
AVB 5 · 65 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: 2 gebogene Klemmplatten
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verbindungsbeschlag hettich, exzenterbeschlag, Möbelverbinder, Spannelement
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,4024*
€ 0,5324*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,4022*
€ 0,533*
Lager 1498
50
50
€ 5,45*
ab € 0,4052*
€ 0,5452*
28 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,4067*
€ 0,5474*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4219*
€ 0,581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5052*
€ 0,60119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
16048
ab € 0,4542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.