Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger Safety STA glasklar Holzböden Hettich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000271970
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     16180
EAN/GTIN:
     4023149161803
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Küchen-Systemtechnik
Bodenträger Safety, 5 mm, transparent
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Stahl/Kunststoff
Farbe:
transparent
Marke:
HETTICH
passend für:
Holzböden
Bohr-Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenträger schrankbeschlag, Bodenträger, Einlegebodenträger, Fachbodenhalter, Schrankbodenträger, Steckbodenträger, Zwischenbodenträger
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3000
500
€ 5,45*
ab € 0,0393*
€ 0,0524*
1 Tag
3000
1500
Frei Haus
ab € 0,0393*
€ 0,0527*
1 Tag
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,0455*
€ 0,0606*
1 Tag
321
100
€ 6,90*
ab € 0,0397*
€ 0,0651*
6 Tage
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,0485*
€ 0,0667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.