Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerolltes,breites Tischband H.34mm B.offen140mm S.1,6mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VORMANN 000505140Z Gerolltes, breites Tischband Höhe 34 mm B.offen140 mm Stärke
VORMANN 000505140Z Gerolltes, breites Tischband Höhe 34 mm B.offen140 mm Stärke
VORMANN 000505140Z Gerolltes, breites Tischband Höhe 34 mm B.offen140 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     1498-3000272284
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000505140Z
EAN/GTIN:
     4003984909051
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7957Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Stärke:
1,6 mm
Höhe:
34 mm
Breite geöffnet:
140 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, Gerollte Tischbänder, Gerolltes Tischband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 12,20*
€ 17,00*
2 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 17,21*
7 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 14,502*
€ 20,584*
2 Tage
15
1
€ 7,99*
ab € 17,242*
€ 23,162*
5 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 18,994*
€ 25,514*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000505060Z
ab € 6,594*
Ähnlich
August Vormann
000505080Z
ab € 8,17*
Ähnlich
August Vormann
000505100Z
ab € 8,59*
Ähnlich
August Vormann
000505120Z
ab € 10,394*
Ähnlich
August Vormann
000505160Z
ab € 15,07*
Ähnlich
August Vormann
000505180Z
ab € 2,74*
Ähnlich
August Vormann
000505200Z
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.