Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.60mm B.34mm S.1,2mm VA gerollt,schmal VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272303
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010501060
EAN/GTIN:
     4003984912877
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Edelstahl V2A · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
60 mm
Breite geöffnet:
34 mm
Breite:
34 mm
Form:
gerollt, schmal
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
27
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 9,67*
€ 13,53*
1 Tag
27
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 14,01*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,442*
€ 16,371*
1 Tag
27
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 12,978*
€ 18,018*
4 Tage
27
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 15,072*
€ 20,602*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010503030
ab € 0,81*
Ähnlich
August Vormann
010503040
ab € 44,17*
Ähnlich
August Vormann
010503050
ab € 20,12*
Ähnlich
August Vormann
010503060
ab € 11,00*
Ähnlich
August Vormann
010503070
ab € 15,45*
Ähnlich
August Vormann
010501030
ab € 29,33*
Ähnlich
August Vormann
010501050
ab € 16,65*
Ähnlich
August Vormann
010501080
ab € 1,38*
Ähnlich
August Vormann
10501040
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.