Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 10502 H.50mm B.39mm S.1,0mm VA gerollt,halbbreit VORMANN


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272336
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010502050
EAN/GTIN:
     4003984912914
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Edelstahl · V2A · gerollt · halbbreit · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,0 mm
Höhe:
50 mm
Breite geöffnet:
39 mm
Breite:
39 mm
Form:
gerollt, halbbreit
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,70*
Lager 1498
140
20
€ 5,45*
ab € 1,31*
€ 1,74*
1 Tag
140
40
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,87*
51 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,94*
5 Tage
120
20
€ 5,99*
ab € 1,5459*
€ 2,1015*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Box
ab 40 Boxen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 400 Boxen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010502040
ab € 0,88*
Ähnlich
August Vormann
010502060
ab € 23,07*
Ähnlich
August Vormann
010502080
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.