Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.50mm B.180mm S.4mm STA blau verz.gerollt VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272357
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000048180Z
EAN/GTIN:
     4003984050555
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Stahl · blau verzinkt · gerollt · extra stark · mit vernietetem Messingstift
Weitere Informationen:
Stärke:
4 mm
Höhe:
50 mm
Breite geöffnet:
180 mm
Breite:
180 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,30*
2 Tage
85
25
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,38*
Lager 1498
85
1
€ 6,95*
ab € 3,23*
€ 4,79*
2 Tage
60
1
€ 5,59*
ab € 3,5152*
€ 5,1952*
6 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 3,8183*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000048130Z
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.