Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel L240x160 mmmm B.50mm sta.STA blau verz.S.5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORMANN 000179240Z Balkenwinkel L240x160 mm Breite 50 mm stark Stahl Stärke 5 m
VORMANN 000179240Z Balkenwinkel L240x160 mm Breite 50 mm stark Stahl Stärke 5 m
VORMANN 000179240Z Balkenwinkel L240x160 mm Breite 50 mm stark Stahl Stärke 5 m
Artikel-Nr.:
     1498-3000272426
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000179240Z
EAN/GTIN:
     4003984905305
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
balkenwinkel vormann
balkenwinkel
Stahl · blau verzinkt · ungleichschenklig · innen versenktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt· Maß c: 50mm· Stärke: 5mm· Maß a: 240mm· Maß b: 160mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
stark
Material:
Stahl
Kurzer Schenkel:
160 mm
Langer Schenkel:
240 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
60
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,99*
€ 2,76*
2 Tage
30
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,88*
7 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,4752*
€ 3,4281*
2 Tage
180
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,8118*
€ 3,8018*
5 Tage
180
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 32,19*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000179100Z
ab € 0,03723*
Ähnlich
August Vormann
000179120Z
ab € 0,60*
Ähnlich
August Vormann
000179180Z
ab € 11,75*
Ähnlich
August Vormann
000179080Z
ab € 0,2179*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.