Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannverschluss H.87mm B.33mm STA roh blau verz.m.Plombiermögl.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272456
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001202085Z
EAN/GTIN:
     4003984160261
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Stahl · blau verzinkt · mit Plombiermöglichkeit · ohne HakenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt· Anzahl Löcher: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
33 mm
Länge:
87 mm
Bügel-Ø:
4 mm
Ausführung:
mit Plombiermöglichkeit
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Spannverschluss, kastenverschluss, Kistenverschlüsse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
398
50
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,18*
Lager 1498
398
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,27*
1 Tag
272
1
€ 5,59*
ab € 0,9444*
€ 1,4744*
1 Tag
388
1
€ 7,99*
ab € 0,9744*
€ 1,5144*
1 Tag
388
1
€ 4,99*
ab € 1,0986*
€ 1,6787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001209105Z
ab € 1,39*
Ähnlich
August Vormann
001202105Z
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.