Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 80/120 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273096
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070974000
EAN/GTIN:
     4003984914871
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Typ A 80/120
Höhe:
120 mm
Marke:
VORMANN
Schenkellänge:
120 mm
Schenkelbreite:
80 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
80 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
26/4
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1221*
€ 1,5629*
Lager 1498
14
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 11,26*
€ 15,47*
2 Tage
14
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 16,81*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,473*
€ 18,483*
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 15,169*
€ 20,569*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,2921*
Ähnlich
August Vormann
070970000
ab € 0,9646*
Ähnlich
August Vormann
070972000
ab € 0,91*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 1,4459*
Ähnlich
August Vormann
070982000
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.