Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh 70x60x104mm STA TZN z.Bet.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273115
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071319000
EAN/GTIN:
     4003984230384
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
stützenfuß
Stahl feuerverzinkt · mit Steindolle · leichte Ausführung · Länge Dolle 150 mm · zum EinbetonierenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
L-Form
Material:
Stahl
Plattengröße:
70 x 60 x 104 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Höhe:
100 mm
Gabelweite:
70 x 60 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Stützenfüße
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,21*
€ 4,27*
20 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,39*
1
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,59*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,668*
€ 4,9064*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,1838*
€ 5,4638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.