Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützschuh 60-140x70x115mm STA blau verz.z.Bet.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273116
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071325000CE
EAN/GTIN:
     4003984231268
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stahl · verstellbar · blau verzinkt · mit Steindolle 200 mm · zum Einbetonieren · U-Form verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Plattengröße:
60-140 x 70 x 115 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Höhe:
115 mm
Gabelweite:
60 - 140 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, pfostenlasche u, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,72*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,0801*
€ 9,8009*
Lager 1498
9
1
€ 6,95*
ab € 7,12*
€ 9,86*
1 Tag
9
8
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,29*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 7,8661*
€ 10,8961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
August Vormann
071329000CE
ab € 11,1775*
Sonstiges
August Vormann
071288000
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.