Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podeststützenschuh 150x70/70x80mm STA blau verz.z.Schr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273117
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071329000CE
EAN/GTIN:
     4003984231282
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
mit CE-Kenzeichnung · ETA-14/0416 · Stahl blau verzinkt aufschraubbar · höhenverstellbar · 130 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufschrauben
Material:
Stahl
Plattengröße:
150 x 70 / 70 x 80 mm
Breite:
70 mm
Länge:
150 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Höhe:
130 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 11,1775*
€ 15,2783*
Lager 1498
31
1
€ 5,45*
ab € 11,24*
€ 15,36*
1 Tag
31
5
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 15,58*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 12,4098*
€ 16,9398*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 13,298*
€ 18,5793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
August Vormann
071288000
ab € 2,99*
Sonstiges
August Vormann
071325000CE
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.