Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperkonsole L.190mm B.45mm S.1,5mm STA blau verz.weiß VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000274091
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     005102000
EAN/GTIN:
     4003984270793
Suchbegriffe:
Heizkörperbefestigung
heizkörperbefestigung
Stahl · höhenverstellbar · mit fester, gezogener Auflage · 190 x 45 x 1,5 mm · blau verzinkt · zum AufschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Farbe:
silber
Breite:
45 mm
Stärke:
1,5 mm
Material:
Stahl
passend für:
für Rippenheizkörper
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperkonsole, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,03*
Lager 1498
100
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 4,14*
4 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 2,9863*
€ 4,2971*
2 Tage
66
1
€ 5,59*
ab € 3,2707*
€ 4,5807*
3 Tage
94
1
€ 4,99*
ab € 3,4834*
€ 4,8635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
10908-00005
ab € 0,79*
Sonstiges
DIY Element System
10908-00010
ab € 1,03*
Sonstiges
DIY Element System
10908-00015
ab € 1,38*
Sonstiges
DIY Element System
10913-00006
ab € 3,40*
Sonstiges
DIY Element System
10913-00010
ab € 4,36*
Sonstiges
DIY Element System
10913-00014
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.