Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Träger 10201 L.370mm p.Träger 50kg STA weiß m.Aufhängeloch ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000274573
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10201-00021
EAN/GTIN:
     4006676008711
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
mit Aufhängeloch · verbaubar mit zweireihigen Wandschienen 10001 · Tragfähigkeit pro Träger 50 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
370 mm
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Tragfähigkeit:
pro Träger 50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Regalträger, Träger, U-Träger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.