Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bücherbügel weiß B.143mm T.118mm ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000274688
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10801-00001
EAN/GTIN:
     4006676015511
Suchbegriffe:
Bücherbügel
Regalboden
Regalbox
Regalzubehör
einfaches Einstecken in die Wandschiene · verbaubar mit allen Wandschienen in Raster 50
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
143 mm
Tiefe:
118 mm
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,86*
Lager 1498
21
2
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,92*
3 Tage
15
2
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,95*
1 Tag
15
2
€ 5,59*
ab € 1,27*
€ 1,96*
5 Tage
21
2
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
10803-00000
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.