Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle D.50mm Trgf.50kg Material thermoplastischer Gum.m.Platte BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000275142
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E51.050
EAN/GTIN:
     4021885066741
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus thermoplastischem Gummi Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Rolle: thermoplastischer Gummi · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 51mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe Rolle:
grau
Plattenbreite:
20 mm
Plattenlänge:
68 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, möbelrolle, Bettkastenrolle, Blockrolle, Kastenrad, Kastenrollen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,51*
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,70*
Lager 1498
145
1
€ 6,95*
ab € 1,09*
€ 1,72*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,80*
1 Tag
102
1
€ 5,59*
ab € 1,21*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E50.016
ab € 0,27*
Ähnlich
BS Rollen
E51.025
ab € 0,36*
Ähnlich
BS Rollen
E50.025
ab € 0,25*
Ähnlich
BS Rollen
E51.030
ab € 0,44*
Ähnlich
BS Rollen
E50.030
ab € 0,28*
Ähnlich
BS Rollen
E50.045
ab € 0,65*
Ähnlich
BS Rollen
E50.050
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.