Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.300kg Ku.Platte L135xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275330_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275330_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000275332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L400.B61.160
EAN/GTIN:
     4021885065263
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportrolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff, Lauffläche Elastik-Vollgummireifen (blau, fest aufvulkanisiert) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung · Rad-Ø 100 mm = mit Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
42 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, transportgeräterolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 21,79*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 17,40*
€ 21,92*
5 Tage
10
1
€ 7,60*
ab € 18,54*
€ 23,37*
6 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 18,18*
€ 23,57*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 28,06*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
166398
ab € 11,30*
Zubehör
BS Rollen
B15.109
ab € 7,79*
Zubehör
BS Rollen
B15.131
ab € 8,66*
Zubehör
BS Rollen
B15.156
ab € 10,09*
Zubehör
BS Rollen
B15.205
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.