Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.125mm Trgf.450kg Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000275937
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885117764
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
178 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Gusspolyurethan
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Schwerlastbockrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 30,27*
€ 39,60*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 30,51*
€ 39,64*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 31,28*
€ 40,50*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 30,97*
€ 41,65*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,28*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,76*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 39,25*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,56*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,58*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,37*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 49,67*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,33*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.