Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.50kg m.Platte Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle D.50mm Trgf.50kg m.Platte Gum.grau PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-3000276047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276047
EAN/GTIN:
     4260390221096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
apparaterolle 50mm 50kg
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-blau passiviert· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Bauhöhe:
70 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Plattenbreite:
60 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.