Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100mm 100kg VG Kugell.77x67mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 100mm 100kg VG Kugell.77x67mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-3000276053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276053
EAN/GTIN:
     4260390223885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterollen 100kg
apparaterolle
apparaterolle 100mm
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 6,3mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 135mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 77mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
grau
Lager:
Kugellager
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
67 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.