Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.100mm Trgf.150kg PA weiß Achs-D.12mm Nabenl.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrad D.100mm Trgf.150kg PA weiß Achs-D.12mm Nabenl.40mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-3000276073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276073
EAN/GTIN:
     4260390223083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzrad
Ersatzräder
Ersatzrolle
Polyamid weiß · Rollenlager · witterungsunempfindlich · beständig gegen viele Öle und Chemikalien
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
36 mm
Achs-Ø:
12 mm
Nabenlänge:
40 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Material Rolle:
Polyamid
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.