Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder TI14ST 45/60mm Anz.Schlü.3 versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280219_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280219_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000280241
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79299 1
EAN/GTIN:
     4003318792991
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 45x60
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion und Profilschlüssel · massiver Profildoppelzylinder aus TITALIUM™ Spezialaluminium · Zugang mit Schlüssel von außen auch wenn innen ein Schlüssel steckt · Spezialstifte sorgen für einen Picking- und Manipulations-Widerstand · Fertigung nach DIN EN 1303Weitere technische Eigenschaften:· Material: Spezialaluminium· Norm: DIN EN 1303: 2005-04· Modell: TI14ST 45/60 vs.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
45 mm
Länge B:
60 mm
Oberfläche:
Satinmatt
Anzahl Schlüssel:
3
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,20*
€ 15,70*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 15,72*
1
€ 7,95*
ab € 11,46*
€ 16,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,94*
€ 17,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,71*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.