Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 23 0829 03400 Alu.0105 Aufnahme M12 ger.FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3322002268
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0829 03400 0105
EAN/GTIN:
     4015354779706
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf fsb
Flachkopf massiv · fest auf Rosette ASL® · Befestigung gegenseitig · Knopf- und Rosetten-Ø 55 mm · im Knopfdrückerhals ist eine M12 Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte · Knopfhöhe 52 mmWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Knopftiefe: 52mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Aufnahme:
M12
Knopfdurchmesser:
55 mm
Rosettenform:
rund
Ausführung:
fest
Rosetten-Ø:
55 mm
Farb-Nr.:
0105
Modell:
23 0829 03400
Marke:
FSB
Weitere Suchbegriffe: türknopf, Türknöpfe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 19,44*
€ 25,94*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 19,69*
€ 26,06*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 19,65*
€ 26,18*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 20,00*
€ 26,44*
7 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 23 0829 03400 6204
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.