Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falztreibriegel 1899 30 mmStulpb.20mm Stulpl.235mm VA ktg.rd BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3324024129
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1899 0260
EAN/GTIN:
     4015540272981
Suchbegriffe:
Falztreibriegel
Falztreibriegelschloss
bks falztreibriegel
falztreibriegelschloss
nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüssen nach DIN EN 1634 · Hinterdornmaß 15 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar · Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus StahlWeitere technische Eigenschaften:· entspricht Stangenverlauf von Dornmaß: 30mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
30 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpausführung:
käntig abgerundet
Riegel:
Stahl
für Stange:
M6
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Basküle, Kantriegel, Türtreibriegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,22*
€ 158,38*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 142,15*
€ 171,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 172,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 155,36*
€ 187,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,33*
€ 190,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.