Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Fallen-Einsteckschloss 24/ 25mm DIN L/R VA ktg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024256_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024256_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3324024256
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100050
EAN/GTIN:
     4012432603502
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
nach DIN 18251-2 · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · käntig · Stulp Edelstahl · Stulplänge 170 mm · Vierkant 8 mm · DIN Links / Rechts verwendbar · Falle aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: Edelstahl· Riegel: Metall· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Hinterdornmaß: 15mm· Falle: Metall· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
25 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
170 mm
Norm:
18251
Stulpausführung:
käntig
Schlosskasten:
oben und unten geschlossen
Marke:
SSF
Weitere Suchbegriffe: Fallen-Rohrrahmenschloss, Rohrrahmen-Fallenschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, rohrrahmen fallenschloss, Rohrrahmen-Fallen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Fallen-Einsteckschlösser
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 13,82*
€ 18,28*
2 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 19,50*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 19,78*
5 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 15,98*
€ 21,11*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 16,03*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100052
ab € 13,78*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100053
ab € 15,05*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100055
ab € 14,89*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100056
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.