Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Wind-Ex 1-311 1-s.L.735mm HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/t_3327023009_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/t_3327023009_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3327023009
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-311-0735
EAN/GTIN:
     4011881001150
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
anschraubdichtung athmer
für Holztüren · Auslösung 1-seitig · weiß · anschraubbare, automatische Türdichtung mit klipsbarer Abdeckung für unsichtbare Verschraubung · Dichtungshub 11 mm · Dichtprofil PVC · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5955 RAL 9016Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Länge:
735 mm
Marke:
ATHMER
Nutbreite:
13,5 mm
Nuthöhe:
44 mm
Farbe:
weiß
Dichtungshub:
11 mm
Dichtprofil/Material:
PVC
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
Holztüren
Modell:
1-311
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 28,21*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 21,71*
€ 28,41*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 21,87*
€ 28,58*
1 Tag
5
3
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 30,24*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 23,55*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-290-1085
ab € 39,49*
Ähnlich
Athmer
1-290-1210
ab € 41,56*
Ähnlich
Athmer
1-290-0835
ab € 37,39*
Ähnlich
Athmer
1-290-0960
ab € 38,82*
Ähnlich
Athmer
1-311-0860
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.