Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-393 2-s.L.833mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/t_3327023025_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/t_3327023025_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3327023026
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-393-0835
EAN/GTIN:
     4011881216219
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Bodentürdichtung
für Holztüren · Auslösung 2-seitig auf Schlossseite mit Auslösefalle, auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · stirnseitige Befestigungswinkel aus Edelstahl · Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5220Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-393
Marke:
ATHMER
Länge:
833 mm
Nutbreite:
12 mm
Nuthöhe:
35 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
11 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
2-seitig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, schallschutzdichtung athmer, ersatzdichtung tuerdichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 30,09*
€ 40,74*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 31,80*
€ 41,04*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,15*
€ 41,95*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 43,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,10*
€ 46,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-393-1085
ab € 32,05*
Ähnlich
Athmer
1-393-1210
ab € 33,33*
Ähnlich
Athmer
1-393-0710
ab € 30,26*
Ähnlich
Athmer
1-393-0960
ab € 31,27*
Ähnlich
Athmer
1-404-1085
ab € 33,62*
Ähnlich
Athmer
1-404-1210
ab € 33,32*
Ähnlich
Athmer
1-404-0710
ab € 31,00*
Ähnlich
Athmer
1-404-0835
ab € 30,75*
Ähnlich
Athmer
1-404-0960
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.