| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3900442636 Herst.-Nr.: AZ061R3045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blume-Rollen GmbH Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 300mm D.60x2,0mm Bauhöhe 550-800mm Bahnbreite 300 mm Bauhöhe 550-800 mm Ausführung Tragrolle Ø 60 x 2,0 mm Weitere Informationen: | | Bahnbreite: | 300 mm | Bauhöhe: | 550-800 mm | Ausführung Tragrolle: | Ø 60 x 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, Rollbock Materialstütze, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, förderbahn dreibeinständer, Dreibein-Rollenständer, Rollenbahnständer, Rollenständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 119,42* | € 157,15* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,20* | € 169,93* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,50* | € 170,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 140,33* | € 172,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,12* | € 172,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|