Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrdoppelnippel EN 10226-1 NPS 2 Zoll 100mm SPRINGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000000475
Herst.-Nr.:
     31004200T
EAN/GTIN:
     4251680629913
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Außengewinde nach EN 10226-1 · 1.4404/TP316L · aus geschweißtem Rohr gefertigt · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °CWeitere technische Eigenschaften:· S: 3,6mm· A: 60,3mm· L: 100mm
Weitere Informationen:
NPS:
2 ″
DN:
50 mm
Gewicht:
0,384 kg
Ausführung:
31004
Material:
1.4404/TP316L
Marke:
SPRINGER
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Fitting, Gewinderohrteil, Langnippel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
5
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 12,30*
Lager 1498
15
5
€ 5,45*
ab € 9,74*
€ 12,36*
2 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 13,68*
7 Tage
20
5
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 14,00*
6 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.