Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkupplung GEKA plus SH-K MS Schl.-Gr.13mm f.Trinkwasser GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000000729
Herst.-Nr.:
     02.4101
EAN/GTIN:
     4015933022438
Suchbegriffe:
Druckkupplung
Saugkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
für Schellen- und Presshülseneinbindung · entspricht der Trinkwasserverordnung, erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP 550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · serienmäßig mit GEKA plus-Formdichtringen \"SH\" 220 NBR · nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270 · Temperaturbereich von ca -10 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Trinkwasser
Schlauchgröße:
13 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Typ:
System GEKA plus
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, druckkupplung, karasto schnellkupplung, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
5
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 21,69*
Lager 1498
15
5
€ 5,45*
ab € 17,63*
€ 21,86*
1 Tag
15
5
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 21,89*
2 Tage
14
5
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 23,67*
4 Tage
15
5
€ 8,90*
ab € 19,27*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 109,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.