| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000000730 Herst.-Nr.: 02.4103 EAN/GTIN: 4015933022445 |
| |
|
| | |
| für Schellen- und Presshülseneinbindung · entspricht der Trinkwasserverordnung, erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP 550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · serienmäßig mit GEKA plus-Formdichtringen \"SH\" 220 NBR · nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270 · Temperaturbereich von ca -10 °C bis +90 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Trinkwasser | Schlauchgröße: | 19 mm | Klauenweite: | 40 mm | Schlauchgröße (Zoll): | 3/4 ″ | Typ: | System GEKA plus | Marke: | GEKA | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,85* | € 23,43* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Box | € 5,45* | ab € 19,00* | € 23,54* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 19,00* | € 23,62* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 20,35* | € 24,79* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Box | € 8,90* | ab € 20,31* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 19,00* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 117,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|