Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE100 Maß 20mm 16bar L.100m BEVO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000300077
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0706080
EAN/GTIN:
     4019305569804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
mit DVGW Zulassung Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 2mm · Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
SDR:
11
Norm:
DIN 8074/8075
Maß:
20 mm
Arbeitsdruck:
16 bar
Länge:
100 m
Material:
PE 100
Marke:
BEVO
Weitere Suchbegriffe: Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 52,95*
ab € 0,84*
€ 1,0943*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,28*
2 Tage
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,38*
Lager 1498
200
100
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,13*
€ 1,41*
4 Tage
150
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.